手袋 EA354GDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 05051001 品番 EA354GD-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。

仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:330●サイズ:M●全長:230mm●厚み:約1.6mm●掌周り:210mm●中指長さ:78mm●重量:100g●材質:基材/ポリエステル・綿コーティング/天然ゴム●カラー:本体/ブラック裾/ブルー●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業 アズワン品番68-1811-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする