エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
H・L形鋼用ビームラックル 2個 EA440AFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
05051080
品番
EA440AF-37A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
仕様
●メーカー:未来工業●型番:SGKL●サイズ(W×D×H)mm:42×50×31●重量(g):83●材質:SUS304(三価クロメート)●適合サイズ:H・L形鋼(鋼材厚9〜24mm)
アズワン品番
68-1812-24