スイングチャッキバルブ フランジ型 EA465ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05051369 品番EA465AB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,940
販売価格(税別)
35,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:ボディ/SCS13A、キャップ/SCS13A/SUS304、ジスク/SCS13A、ヒンジピン/SUS304、プラグ/SUS304、プラグ用ガスケット/非石綿シートガスケット●最高圧力:清流水(120℃以下)/1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下)/1.1MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下)/1.0MPa●クラス:10K●操作方法:チャッキ●接続:フランジ接続(JIS B2220 10K)●呼び:15(1/2")●サイズ(mm):L/85、H/45●重量:1.4kg アズワン品番68-1813-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする