仕様●材質:ボディ/SCS13A、キャップ/SCS13A/SUS304、ジスク/SCS13A、ヒンジピン/SUS304、プラグ/SUS304、プラグ用ガスケット/非石綿シートガスケット●最高圧力:清流水(120℃以下)/1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下)/1.1MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下)/1.0MPa●クラス:10K●操作方法:チャッキ●接続:フランジ接続(JIS B2220 10K)●呼び:20(3/4")●サイズ(mm):L/95、H/55●重量:1.68kg
アズワン品番68-1813-77