スライドアームプーラー 2本爪 EA500AHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05051570 品番EA500AH-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。プーラー型(内掛け・外掛け兼用)、プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。ショルダー部はリブを備え高剛性です。

仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:20-30+●最大直径:350mm●アーム深さ:200mm●重量:8.0kg●引張強度:8.5t●材質:ドイツ鋼●爪:2本●爪懐長(mm):30●爪厚(mm):5●爪幅(mm):35●内抜き能力(mm):180-440 アズワン品番68-1814-64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05051570 EA500AH-350 03464447 EA500AA-350 350mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ 350mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ 1個 85,700 税込94,270 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする