スライドアームプーラー 2本爪 EA500AHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05051597 品番EA500AH-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。プーラー型(内掛け・外掛け兼用)、プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。ショルダー部はリブを備え高剛性です。

仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:20-3+●最大直径:250mm●アーム深さ:200mm●重量:7.0kg●引張強度:8.5t●材質:ドイツ鋼●爪:2本●爪懐長(mm):30●爪厚(mm):5●爪幅(mm):35●内抜き能力(mm):180-340 アズワン品番68-1814-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする