ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AS801-17●サイズ(mm):17mm●差込角:1/2"●厚み(mm):6●全長(mm):129●重量(g):86●用途:ボールジョイントのロックナットの取付●仕様:締付用 注文コード05051631 品番EA501AE-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,927
販売価格(税別)
3,570
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AS801-17●サイズ(mm):17mm●差込角:1/2"●厚み(mm):6●全長(mm):129●重量(g):86●用途:ボールジョイントのロックナットの取付●仕様:締付用 アズワン品番68-1814-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする