仕様●メーカー:三甲(サンコー)●型番:802433-01●商品名:サンキャリー5337-4●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:536×371mm●床高さ:157mm●サイズ:外寸/593×433×285(H)mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:3.54kg●荷台材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●材質:PP●適合コンテナ:EA506AA-1、-3、-3A、-6、-6A、-8D、-8E、-11、-13、-13A、-14、-14D、-14E、-45、-121、-141〜-143、-161〜-163、-201、-203、-206、-208、-210、-501、-506〜-508、-515〜-517
アズワン品番68-1819-03