溶接マルチクランプ EA526CCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05052480 品番EA526CC-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7〜114.3mm丸型アダプタ/0〜115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする