斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:フジ矢(FUJIYA)●型番:50A-125●全長(mm):125●切断能力(Φmm):鉄線/1.2、銅線/2.0●重量:100g 注文コード05052848 品番EA536DJ-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,355
販売価格(税別)
3,050
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
JIS規格対応品です。

仕様●メーカー:フジ矢(FUJIYA)●型番:50A-125●全長(mm):125●切断能力(Φmm):鉄線/1.2、銅線/2.0●重量:100g アズワン品番68-1821-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする