EA557BJ-620 ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ エスコ 05053067

EA557BJ-620 ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ エスコ 05053067
EA557BJ-620 ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ エスコ 05053067
EA557BJ-620 ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ エスコ 05053067
EA557BJ-620 ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ エスコ 05053067
EA557BJ-620 ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ エスコ 05053067
EA557BJ-620 ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ エスコ 05053067

ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ADR10-SH●全長(mm):254●軸長(mm):164●先端外径(mm):6●ドライバ外径(mm):5●付根六角サイズ(mm):6.3●ハンドル径(mm):36●ハンドル長(mm):82●重量(g):119●用途:自動車・二輪車のヘッドライト光軸調整作業。●注意:本製品は国産車用です。(一部輸入車にも対応)。先端にマグネットはついておりません。本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する。注文コード05053067品番EA557BJ-620
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

自動車等のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。狭所で使用できるショートタイプのレンチで、ボンネット開口部が狭いバンタイプの軽自動車や普通車のフォグライト、カウル付きの二輪車などに対応できます。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。軸は先端Φ6mm→中間Φ5mmの独自フォルムを採用。サービスホールが狭い車両にも差し込みやすく、回しやすくなっています。ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。グリップ部とレンチ(ビット)は取り外しが可能。保管時に全長が短くなるため工具箱に入れやすく、持ち運びも容易です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ADR10-SH●全長(mm):254●軸長(mm):164●先端外径(mm):6●ドライバ外径(mm):5●付根六角サイズ(mm):6.3●ハンドル径(mm):36●ハンドル長(mm):82●重量(g):119●用途:自動車・二輪車のヘッドライト光軸調整作業。●注意:本製品は国産車用です。(一部輸入車にも対応)。先端にマグネットはついておりません。本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する。アズワン品番68-1822-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする