ボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05053198 品番EA575BY-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)

仕様●頭径:50mm●頭長:75mm●頭重量:0.91kg●ハンドル長:290mm●全長:335mm●全重量:約1.3kg アズワン品番68-1823-83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05053198 EA575BY-2 50151998 EA683PK-3 910g ボールピンハンマー エスコ 910g ボールピンハンマー エスコ 1個 2,600 税込2,860 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする