ボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05053207 品番EA575BY-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)

仕様●頭径:50mm●頭長:75mm●頭重量:0.68kg●ハンドル長:360mm●全長:405mm●全重量:0.91kg アズワン品番68-1823-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする