両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SSR1721H●サイズ:17×21mm●厚み:50mm●全長:195mm●重量:250g●材質:特殊合金鋼 (仕上げ/ニッケルクロムオールめっき)●色:赤 注文コード05053618 品番EA602AT-112
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SSR1721H●サイズ:17×21mm●厚み:50mm●全長:195mm●重量:250g●材質:特殊合金鋼 (仕上げ/ニッケルクロムオールめっき)●色:赤 アズワン品番68-1828-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする