両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1012●サイズ(mm):10×12●厚み(mm):36●全長(mm):225●重量(g):160●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装 注文コード05053767 品番EA602AT-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,103
販売価格(税別)
3,730
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント
シノ付。爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。安全ロープ取付穴付。防錆効果抜群。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1012●サイズ(mm):10×12●厚み(mm):36●全長(mm):225●重量(g):160●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装 アズワン品番68-1827-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする