両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN4650●サイズ(mm):46×50●厚み(mm):76●全長(mm):545●重量(g):3080●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装 注文コード05053801 品番EA602AT-34
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,620
販売価格(税別)
14,200
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント
シノ付。爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。安全ロープ取付穴付。防錆効果抜群。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN4650●サイズ(mm):46×50●厚み(mm):76●全長(mm):545●重量(g):3080●材質:特殊合金鋼●仕上げ:カチオン電着塗装 アズワン品番68-1828-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする