電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESK-17TS●六角シャンク:1/4"●対辺:17mm●外径:23.5mm●全長:115mm●重量:125g●最大トルク:75N・m●材質:クロムモリブデン鋼(SCM45) 注文コード05054196 品番EA612BG-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

40Vまで対応(7.2〜18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。ソケット部は冷間鍛造成型精度がが高い! シャンクの接触面は精度が非常に高く、長期にわたって芯ブレを軽減します。六角シャンクは高耐久特殊鋼!高トルクに耐える強い軸に。<シャンクが詰まっても取り出し簡単!> 【ソケットの場合】 ソケット内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどで内側から叩いて取り出すことができます。 【アダプターの場合】 アダプター内に破損したシャンクが詰まった場合、ロックを解除したままポンチなどをリリース穴に入れて取り出すことができます。<注意> ・ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。 ・シャンクが折れた場合は、強替シャンクと交換してください。 ・市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。 ・接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。

仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESK-17TS●六角シャンク:1/4"●対辺:17mm●外径:23.5mm●全長:115mm●重量:125g●最大トルク:75N・m●材質:クロムモリブデン鋼(SCM45) アズワン品番68-1829-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする