HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M274●サイズ(mm):8×8・10×10・12×12・14×14(4本組)●全長(mm):175・195・220・240●厚み:5×5・6×6・12×12・14×14●材質:工具鋼 注文コード05054327 品番EA616DG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,513
販売価格(税別)
6,830
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M274●サイズ(mm):8×8・10×10・12×12・14×14(4本組)●全長(mm):175・195・220・240●厚み:5×5・6×6・12×12・14×14●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする