エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/4"DR ソケット EA617EMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05054361
品番
EA617EM-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトやナットを傷めない面接触タイプ、6ポイントソケット
全長(L;mm)/54。先端部ソケット外径(D1;mm)/42。差込部ソケット外径(D2;mm)/38。ソケット深さ(T;mm)/26。
仕様
●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:14362●差込角:3/4"●対辺(mm):30●外径(mm):42●全長(mm):54●各部サイズ:
アズワン品番
68-1831-06