エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/4"DR ソケット EA617EMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05054370
品番
EA617EM-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトやナットを傷めない面接触タイプ、6ポイントソケット
全長(L;mm)/67。先端部ソケット外径(D1;mm)/62。差込部ソケット外径(D2;mm)/59。ソケット深さ(T;mm)/39。
仕様
●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:14378●差込角:3/4"●対辺(mm):46●外径(mm):62●全長(mm):67●各部サイズ:
アズワン品番
68-1831-09