Uniform Circus BEAMS
U7742-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・胸囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
注文コード
05054529
品番
U7742-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
シンプルでオシャレなBEAMS作業服
色
ネイビー
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
サイズ
M
素材
ポリエステル100%