仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319TX●〈セット内容〉:19点●差込角:3/8"●トルクスビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:180mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ(W×D×H)mm:275×150×50●総重量(kg):1.7
アズワン品番68-1832-12