エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-1/2●差込角:3/8"●対辺:1/2"●外径:18.5mm●全長:24mm●重量:28g●サイズ:S/1/2、D1/18.5mm、D2/18mm、H/7.5mm、L/24mm、l/12.5mm
注文コード
05054711
品番
EA618PK-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-1/2●差込角:3/8"●対辺:1/2"●外径:18.5mm●全長:24mm●重量:28g●サイズ:S/1/2、D1/18.5mm、D2/18mm、H/7.5mm、L/24mm、l/12.5mm
アズワン品番
68-1832-22