3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-25/32●差込角:3/8"●対辺:25/32"●外径:27.5mm●全長:28mm●重量:73g●サイズ:S/25/32、D1/27.5mm、D2/25mm、H/11mm、L/28mm、l/16.5mm 注文コード05054720 品番EA618PK-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-25/32●差込角:3/8"●対辺:25/32"●外径:27.5mm●全長:28mm●重量:73g●サイズ:S/25/32、D1/27.5mm、D2/25mm、H/11mm、L/28mm、l/16.5mm アズワン品番68-1832-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする