エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-7/8●差込角:3/8"●対辺:7/8"●外径:30mm●全長:28mm●重量:84g●サイズ:S/7/8、D1/30mm、D2/27mm、H/11.5mm、L/28mm、l/16.5mm
注文コード
05054765
品番
EA618PK-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3-7/8●差込角:3/8"●対辺:7/8"●外径:30mm●全長:28mm●重量:84g●サイズ:S/7/8、D1/30mm、D2/27mm、H/11.5mm、L/28mm、l/16.5mm
アズワン品番
68-1832-26