3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3M-20W●差込角:3/8"●対辺:20mm●外径:27.5mm●全長:50mm●重量:124g●サイズ:S/20mm、D1/27.5mm、D2/25mm、H/21mm、L/50mm、l/38.5mm 注文コード05054817 品番EA618PP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3M-20W●差込角:3/8"●対辺:20mm●外径:27.5mm●全長:50mm●重量:124g●サイズ:S/20mm、D1/27.5mm、D2/25mm、H/21mm、L/50mm、l/38.5mm アズワン品番68-1832-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする