エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3M-06W●差込角:3/8"●対辺:6mm●外径:10mm●全長:40mm●重量:31g●サイズ:S/6mm、D1/10mm、D2/17mm、H/6mm、L/40mm、l/28.8mm
注文コード
05054835
品番
EA618PP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3M-06W●差込角:3/8"●対辺:6mm●外径:10mm●全長:40mm●重量:31g●サイズ:S/6mm、D1/10mm、D2/17mm、H/6mm、L/40mm、l/28.8mm
アズワン品番
68-1832-60