35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879

35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879
35217711 LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ ロゴス 05054879

LOGOS by LIPNER ボディサポートカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)(約)88
サイズXL
内容量1着注文コード05054879品番35217711
販売価格(税込)¥10,801
販売価格(税別)
¥9,819

滑車式のサポートベルトを腰部に内蔵し、身体を安定させることができるサポートパンツ。
ベルトは軽い力で骨盤周辺を締めることができ、腰にかかる負担の軽減、背筋をサポートし、姿勢補正や歩幅が広がりやすくなります。
ストレッチ性に優れた生地を使用し、UVカット・イージーケア・多収納ポケットなど、機能性と快適さを兼ね備えています。
長時間の立ち仕事やかがみ作業、力仕事が多い方、日常的に腰への負担を感じている方、姿勢を美しく見せたい方にぴったりのサポートウェアです。
また、ウォーキングや散歩を快適に楽しみたい方や、普段からコルセット・サポーターを使用されている方にもおすすめです。

用途
腰部分にサポートベルトを採用した、腰を守るサポートパンツ。
サイズ
XL
股下(cm)
(約)76
ウエスト(cm)
(約)88
ヒップ(cm)
(約)113
渡幅(cm)
(約)37
色
ブラック
素材
ポリエステル100%
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする