1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05055009 品番 EA618RK-219
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,893
販売価格(税別)
2,630

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B35A-19H●差込角:1/2"●対辺(mm):19●外径(mm):21●全長(mm):60●サイズ(mm):S/19、D1/26、D2/21、H/24、l/15、L/60●重量(g):140 アズワン品番68-1832-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする