吸盤フック EA638LAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 05055298 品番 EA638LA-24B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560

吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H153●耐荷重(kg):0.7●吸盤サイズ(Φmm):37●口幅(mm):14●材質:軟質ビニル(クリア)●サイズ:37×50×30mm アズワン品番68-1834-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする