エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
吸盤フック EA638LAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
05055325
品番
EA638LA-25B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
透明タイプで目立ちません。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:H159●耐荷重(kg):1●吸盤サイズ(Φmm):58●口幅(mm):18●材質:吸盤/塩化ビニル樹脂フック/スチロール樹脂●サイズ:58×58×46mm
アズワン品番
68-1834-87