吸盤フック EA638LAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H152●耐荷重(kg):0.3●吸盤サイズ(Φmm):25●口幅(mm):11●材質:吸盤/塩化ビニル樹脂フック/防錆処理鉄線●サイズ:25×35×25mm 注文コード05055341 品番EA638LA-21B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
サビに強いステンレス金具。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H152●耐荷重(kg):0.3●吸盤サイズ(Φmm):25●口幅(mm):11●材質:吸盤/塩化ビニル樹脂フック/防錆処理鉄線●サイズ:25×35×25mm アズワン品番68-1834-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする