フック EA638LAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 05055350 品番 EA638LA-34B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,444
販売価格(税別)
4,040

粘着タイプ

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H133●耐荷重(kg):1●面サイズ(W×H)mm:26×49●口幅(mm):13●材質:スチロール樹脂●サイズ:26×49×22mm アズワン品番68-1834-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする