フック EA638LAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 05055359 品番 EA638LA-31B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,082
販売価格(税別)
4,620

粘着タイプ
赤、白、青各10個入。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H141●耐荷重(kg):1.2●面サイズ(W×H)mm:40×40●口幅(mm):13●材質:スチロール樹脂●サイズ:40×70×19mm アズワン品番68-1834-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする