両頭ハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05055420 品番EA643DA-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

防爆、防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

仕様●頭重量(g):4000●頭径(mm):60.5●全長(mm):900●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂 アズワン品番68-1835-36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05055420 EA643DA-10A 03559263 EA642KL-4.5 4.5Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー エスコ 4.5Kg [ノンスパーク]スレッジハンマー エスコ 1個 83,800 税込92,180 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする