吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05055998 品番 EA724YG-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。

仕様●サイズ(mm):295×445●厚み(mm):15●重量:1270g●材質:PS樹脂、ガラス●枠サイズ:324×15×474mm●カラー:ブラック アズワン品番68-1839-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする