アルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05056181 品番 EA735A-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,438
販売価格(税別)
8,580

アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付

仕様●全長(mm):600●精度:0.5mm/m●溝長:9.5mm●重量(g):400●断面サイズ:22x50mm アズワン品番68-1840-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする