アルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05056190 品番 EA735A-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,437
販売価格(税別)
7,670

アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付

仕様●全長(mm):300●精度:0.5mm/m●溝長:9.5mm●重量(g):260●断面サイズ:22x50mm アズワン品番68-1839-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする