直管形LEDランプ 昼光色 EA758XAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05056235 品番EA758XA-160A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
ボルトフリー対応タイプ。グローランプが取り付けられる器具に使用できます。

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:LDF40D/15/20VF/2●種別:40形●全光束(lm):2,300●全長(mm):1,198●光源色:昼光色●消費電力:15W●定格寿命:40,000時間●サイズ(W×D×H)mm:Φ29×1,198※ピン含まず●重量(g):約190●材質:PC、銅●定格電圧:100-240V●光源:LED●口金:G13●入力電流:0.248●色温度:6,500K●演色性:Ra80●付属品:ダミースターターP型(口金/P21) アズワン品番68-1840-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする