エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
直管形LEDランプ 昼光色 EA758XAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05056251
品番
EA758XA-159A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
グローランプが取り付けられる器具に使用できます。
仕様
●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:LDF20D/8/10/2●種別:20形●全光束(lm):1,260●全長(mm):580●光源色:昼光色●消費電力:7.6W●定格寿命:40,000時間●サイズ(W×D×H)mm:Φ29×580※ピン含まず●重量(g):約106●材質:PC、銅●定格電圧:100V●光源:LED●口金:G13●入力電流:0.138A●色温度:6,500K●演色性:Ra80●付属品:ダミースターターE型(口金/E17)
アズワン品番
68-1840-66