直管形LEDランプ 昼光色 EA758XAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05056260 品番EA758XA-158A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
以下の環境では絶対に使用しないでください。・雨や水滴がかかる場所・湿度が高い場所・直流電流 。以下の器具には絶対に使用しないでください。・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)・リモコンのついた電球器具・誘導灯、非常用照明器具・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具・密閉型器具や密閉に近い器具。グロースターター器具に工事不要で取り付け可能。

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:LDF15D/7/8/2●種別:15形●全光束(lm):1,070●全長(mm):436●光源色:昼光色●消費電力:6.7W●定格寿命:40,000時間●サイズ(W×D×H)mm:Φ29×436 ※ピン含まず●重量:約86g●材質:PC・銅●定格電圧:100V●口金:G13●演色性:Ra80●光源:LED●入力電流:0.068A●周波数:50/60Hz●色温度:6500K●付属品:ダミースターターE型 (口金/E17)●注意: アズワン品番68-1840-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする