曜日別特売
EA758XJ-53 AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ 05056321

EA758XJ-53 AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ 05056321
EA758XJ-53 AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ 05056321
EA758XJ-53 AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ 05056321
EA758XJ-53 AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ 05056321
EA758XJ-53 AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコ 05056321

AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:P351736C●種別:40形●消費電力:36W●全光束(lm):490●ガラス仕上げ:クリア●口金:E17●定格電圧:110V●定格寿命:2,000時間●サイズ:Φ35×67mm●重量(g):13注文コード05056321品番EA758XJ-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:P351736C●種別:40形●消費電力:36W●全光束(lm):490●ガラス仕上げ:クリア●口金:E17●定格電圧:110V●定格寿命:2,000時間●サイズ:Φ35×67mm●重量(g):13アズワン品番68-1840-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする