4.7GB DVD-R EA759GSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(50枚) 注文コード 05056418 品番 EA759GS-13C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,105
販売価格(税別)
5,550

データ1回記録用(書き換え不可)、1〜16倍速対応、インクジェットプリンター対応のホワイトレーベル、プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!

仕様●記憶容量:4.7GB●メディアの形式:DVD-R アズワン品番68-1841-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする