USBメモリー EA759GVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:エレコム●型番:MF-PUVT304GA5●容量:4GB●対応OS:Windows 11/10, Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2, macOS 12,11,10.8〜10.15●注意事項:※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。●インターフェイス:USB3.0/2.0/1.1●サイズ:60.0(W)×20.8(D)×7.8(H)mm(USBコネクタ収納時)●重量:約10g●保証期間:5年●電源:USBバスパワー接続●カラー:ホワイト●対応パソコン:USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること●コネクタ:USB Type-A 注文コード05056445 品番EA759GV-142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。高速データ転送を実現するUSB3.0に対応/USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。パスワードロック機能/紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。AES256bitのハードウェア暗号化機能/USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能/トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。ウイルス検知情報はログとして保存/ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。

仕様●メーカー:エレコム●型番:MF-PUVT304GA5●容量:4GB●対応OS:Windows 11/10, Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2, macOS 12,11,10.8〜10.15●注意事項:※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。※Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。●インターフェイス:USB3.0/2.0/1.1●サイズ:60.0(W)×20.8(D)×7.8(H)mm(USBコネクタ収納時)●重量:約10g●保証期間:5年●電源:USBバスパワー接続●カラー:ホワイト●対応パソコン:USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること●コネクタ:USB Type-A アズワン品番68-1841-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする