ポータブルHDD パスワードロック EA759GWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:エレコム●型番:H-PLPH001TM3●容量:1TB●インターフェイス:USB3.0/2.0●対応OS:・Windows7(SP1)、8、8.1、10(Pro, Home)・Windows Server 2008 SP2、2008R2 ※1・Windows Server 2012、2012 R2 ※1・Windows Server 2016 ※1●サイズ:79.4(W)×117(D)×21(H)mm(本体のみ,突起部を除く)●重量:190g(本体のみ)●付属品:USB3.0(USB2.0互換)ケーブル※約30cm コネクタ含む●コネクタ形状:USB3.0 microB●セキュリティ機能:パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、管理者用ソフトウェア対応●電源:USBバスパワー接続●カラー:ブラック●付属ソフトウェア対応機種:管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」に対応。●対応パソコン:USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量128MB以上・PCの空き容量128MB以上・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること(推奨)・インターネット環境に接続できること●ドライブ数:1●回転数:5,400rpm●入力電圧:5V(USBバスパワー)●出荷時フォーマット:NTFS、CDFS 注文コード05056461 品番EA759GW-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,720
販売価格(税別)
35,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※1/管理者権限のみサポートしております。※日本語OS以外のOSで使用した際、アプリは英語表示されます。※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きUSBポータブルHDD。高速データ転送を実現するUSB3.0に対応/USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。パスワードロック機能/紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。AES256bitのハードウェア暗号化機能/HDDにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でHDDに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、閲覧することはできません。便利なオートラン機能/PCにポータブルHDDを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。※CDROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。使用履歴をログとして保存/使用したPCの情報などをログとしてHDDに保存されます。管理者ログを確認することでユーザの使用状況を把握することができます。

仕様●メーカー:エレコム●型番:H-PLPH001TM3●容量:1TB●インターフェイス:USB3.0/2.0●対応OS:・Windows7(SP1)、8、8.1、10(Pro, Home)・Windows Server 2008 SP2、2008R2 ※1・Windows Server 2012、2012 R2 ※1・Windows Server 2016 ※1●サイズ:79.4(W)×117(D)×21(H)mm(本体のみ,突起部を除く)●重量:190g(本体のみ)●付属品:USB3.0(USB2.0互換)ケーブル※約30cm コネクタ含む●コネクタ形状:USB3.0 microB●セキュリティ機能:パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、管理者用ソフトウェア対応●電源:USBバスパワー接続●カラー:ブラック●付属ソフトウェア対応機種:管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」に対応。●対応パソコン:USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量128MB以上・PCの空き容量128MB以上・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること(推奨)・インターネット環境に接続できること●ドライブ数:1●回転数:5,400rpm●入力電圧:5V(USBバスパワー)●出荷時フォーマット:NTFS、CDFS アズワン品番68-1841-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする