カメラバッグ EA759ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:DCB-003BK●内寸(mm):185×105×130(H)●材質:外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル●重量:560g●外寸サイズ(mm):275(W)×155(D)×185(H)(ハンドル含めず)●カラー:ブラック●ストラップ長さ:1050〜1650mm●ストラップ着脱:着脱式●ストラップパッド最大幅:65mm●ストラップ耐加重:3000g 注文コード05056601 品番EA759ZA-108
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,200円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
両脇ポケット付。強靱なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。キズに強い丈夫なナイロン製一眼レフカメラバッグです。着脱ストラップのファスナー蓋タイプ。<収納目安>一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:DCB-003BK●内寸(mm):185×105×130(H)●材質:外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル●重量:560g●外寸サイズ(mm):275(W)×155(D)×185(H)(ハンドル含めず)●カラー:ブラック●ストラップ長さ:1050〜1650mm●ストラップ着脱:着脱式●ストラップパッド最大幅:65mm●ストラップ耐加重:3000g アズワン品番68-1842-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする