カメラバッグ EA759ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:DCB-005BK●内寸(mm):240×115×140(H)●材質:外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル●重量:730g●外寸サイズ(mm):320(W)×160(D)×200(H)●カラー:ブラック●ストラップ長さ:1050〜1650mm●ストラップ着脱:着脱式●ストラップパッド最大幅:65mm●ストラップ耐加重:3000g 注文コード05056610 品番EA759ZA-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
正面と側面にポケット(+内ポケット)がついており小物の整理収納に便利。強靭なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。強靭なナイロン生地を使った一眼レフ、ミラーレス一眼カメラ用バッグ。側面ポケットには4.7インチのスマートフォンやモバイルバッテリーを収納可能。<収納目安>一眼レフカメラ本体+アクセサリー+望遠ズームレンズミラーレス一眼カメラ本体+アクセサリー+望遠ズームレンズ。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:DCB-005BK●内寸(mm):240×115×140(H)●材質:外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル●重量:730g●外寸サイズ(mm):320(W)×160(D)×200(H)●カラー:ブラック●ストラップ長さ:1050〜1650mm●ストラップ着脱:着脱式●ストラップパッド最大幅:65mm●ストラップ耐加重:3000g アズワン品番68-1842-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする