AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05056890 品番EA761HD-51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,670
販売価格(税別)
59,700

6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。

仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75〜250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚 アズワン品番68-1842-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする