ホワイトボード スタンド付 EA761LCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:アイリスチトセ●型番:KJWP-1890●スクリーンサイズ(mm):1,800(W)×900(H)●全体サイズ(mm):1,883(W)×560(D)×1,800(H)●重量(kg):14.5●材質:フレーム/スチール脚/スチールキャスター/ナイロン●キャスター:ストッパー付×4●付属品:ペントレー 注文コード05056917 品番EA761LC-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,970
販売価格(税別)
62,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。

仕様●メーカー:アイリスチトセ●型番:KJWP-1890●スクリーンサイズ(mm):1,800(W)×900(H)●全体サイズ(mm):1,883(W)×560(D)×1,800(H)●重量(kg):14.5●材質:フレーム/スチール脚/スチールキャスター/ナイロン●キャスター:ストッパー付×4●付属品:ペントレー アズワン品番68-1842-71 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする