エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード スタンド付 EA761LCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:アイリスチトセ●型番:KJWP-1290●スクリーンサイズ(mm):1,200(W)×900(H)●全体サイズ(mm):1,283(W)×560(D)×1,800(H)●重量(kg):12●材質:フレーム/スチール脚/スチールキャスター/ナイロン●キャスター:ストッパー付×4●付属品:ペントレー
注文コード
05056926
品番
EA761LC-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,430
販売価格(税別)
¥
51,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。
仕様
●メーカー:アイリスチトセ●型番:KJWP-1290●スクリーンサイズ(mm):1,200(W)×900(H)●全体サイズ(mm):1,283(W)×560(D)×1,800(H)●重量(kg):12●材質:フレーム/スチール脚/スチールキャスター/ナイロン●キャスター:ストッパー付×4●付属品:ペントレー
アズワン品番
68-1842-70
繰り返し・詰め替え
対応